Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - PU III R 230V/6KV - 3334886033

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU III R 230V/6KV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Testklasse type 3 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248584277

Elnummer

1623061

Leverandørens varenummer

3334886033

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Merkespenning AC:

230 V

Testklasse type 3:

Ja

PU III R 230V / 6kV Overspenningsvern i klass III benyttes som sekundærvern/utstyrsvern og skal monteres så nærme utstyret som mulig for best mulig bruk.Bruk av finvern er viktig for å dempe restspenningen fra vernene som står lengre fremme i installasjonen, og for å redusere induserte spenninger som oppstår som følge av lynutladninger i nærheten samt koblinger i nettet.