Weidmueller - PU R COMBI I+II 4-LEDER - 3334872997

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU R COMBI I+II 4-LEDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Støtstrøm (10/350) - 35 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 260 V

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Netttype TN-C - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248402441

Elnummer

1623128

Leverandørens varenummer

3334872997

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Antall poler:

4

Støtstrøm (10/350):

35 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

260 V

Merkespenning AC:

230 V

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TT:

nei

Merkespenning DC:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0,9 kV

Beskyttelsesnivå L-PE:

0,9 kV

Følgestrøm slukkeevne:

3 kA

DIN-størrelse:

7 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

6 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

10 mm²

Fjernsignalisering:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse:

Type 1 og 2

Beskrivelse ikke tilgjengelig