Weidmueller - PU R COMBI I+II 5-LEDER - 3334872993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtstrøm (10/350) - 35 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 260 V
Merkespenning AC - 230 V
Testklasse - Type 1 og 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248402410
Elnummer
1623129
Leverandørens varenummer
3334872993
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Antall poler:
5
Støtstrøm (10/350):
35 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
260 V
Merkespenning AC:
230 V
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype TN-C:
nei
Netttype TT:
Ja
Merkespenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
1,5 kV
Følgestrøm slukkeevne:
3 kA
DIN-størrelse:
8 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
6 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
10 mm²
Fjernsignalisering:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk


