Weidmueller - PZ 1,5 PRESSTANG FOR ENDEHYLSE - 3213900599

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PZ 1,5 PRESSTANG FOR ENDEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 0,25...1,5 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Lengde - 170 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190085964

Elnummer

8815214

Leverandørens varenummer

3213900599

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

0,25...1,5 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Lengde:

170 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for isolerte og uisolerte endehylser 0.25... 1.5 mm²- Meget letthåndterlig og enkel i bruk- Endehylser settes i foran- Kun en pressprofil for hele tverrsnittsområdetTekniske dataLengde: 170 mmVekt: 170 g