Weidmueller - PZ 10 HEX - 3213144507

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PZ 10 HEX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 0,14...10 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4050118250312

Elnummer

8817465

Leverandørens varenummer

3213144507

Typebeskrivelse

PZ 10 HEX

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

0,14...10 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

195 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Tool for crimping wire-end ferrules, contacts or cable lugs on stripped conductors.