Weidmueller - Q 10, LASKESETT FOR AKZ 1,5 - 3035036850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190159481
Elnummer
1267786
Leverandørens varenummer
3035036850
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


