Weidmueller - Q 10, LASKESETT FOR SAK 2,5 - 3035036870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190107796
Elnummer
1267780
Leverandørens varenummer
3035036870
Typebeskrivelse
Q 10 SAK2.5
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
550 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


