Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - Q 10, LASKESETT FOR SAK 6N - 3035045700

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - Q 10, LASKESETT FOR SAK 6N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190153762

Elnummer

1267687

Leverandørens varenummer

3035045700

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

41 A

Isolert:

nei

Modulmål:

8 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

550 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Beskrivelse ikke tilgjengelig

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien