Weidmueller - Q 4, LASKESETT FOR AKZ 1,5 - 3035036840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190153892
Elnummer
1267776
Leverandørens varenummer
3035036840
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


