Weidmueller - Q 4, LASKESETT FOR SAK 10/6 - 3035045730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - nei
Modulmål - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190129750
Elnummer
1267772
Leverandørens varenummer
3035045730
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
nei
Modulmål:
10 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


