Weidmueller - QB 75, TVERRFORB.KAM RETT - 3035053520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 75
Merkestrøm In - 27 A
Isolert - nei
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190179168
Elnummer
1268736
Leverandørens varenummer
3035053520
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
75
Merkestrøm In:
27 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


