Weidmueller - QB58, TVERRFORB.KAM RETT - 3035054540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 58
Merkestrøm In - 27 A
Isolert - nei
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190028794
Elnummer
1268734
Leverandørens varenummer
3035054540
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
58
Merkestrøm In:
27 A
Isolert:
nei
Modulmål:
8 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


