Weidmueller - QL 10, LASK - 3035033830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - nei
Modulmål - 7,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190176679
Elnummer
1268677
Leverandørens varenummer
3035033830
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
nei
Modulmål:
7,9 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


