Weidmueller - QL 2, LASK FOR SAK 4 - 3035013060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - nei
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190077372
Elnummer
1267672
Leverandørens varenummer
3035013060
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


