Weidmueller - QL 4, LASK FOR SAK 35N - 3035056510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 99 A
Isolert - nei
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAK
EAN/GTIN
4008190162139
Elnummer
1268690
Leverandørens varenummer
3035056510
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
99 A
Isolert:
nei
Modulmål:
8 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


