Weidmueller - QS 2, STØPSEL, 8 MM PINNE AVS - 3035027096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 44 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190077006
Elnummer
1268724
Leverandørens varenummer
3035027096
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
44 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Beige
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


