Weidmueller - REKKEKLEMME WDU 10 NR.102030 - 1020300000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - REKKEKLEMME  WDU 10  NR.102030

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190068868

Elnummer

1268803

Leverandørens varenummer

1020300000

Typebeskrivelse

WDU 10

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...16 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Beige

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

9,9 mm

Dybde:

60 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Terminalblokk for tilkobling eller sammenkobling av ledere med permanent sikker kontakt. Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.