Weidmueller - RS-F 26, 26 POLET RS80 - 3318022486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 26
Merkestrøm - 1 A
Forurensningsgrad (verdi) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248047086
Elnummer
1270877
Leverandørens varenummer
3318022486
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
26
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Bredde:
87 mm
Høyde:
70 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm


