Weidmueller - SAK 16 PA - 3014027106

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAK 16 PA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SAK

EAN/GTIN

4008190078324

Elnummer

1267254

Leverandørens varenummer

3014027106

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

4...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

4...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...10 mm²

Merkestrøm In:

76 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

G-skinne

Farge:

Flerfarget

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

4...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...100 °C

Bredde:

12 mm

Dybde:

50 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig