Weidmueller - SAK 35 KRG - 3014030352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...16 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAK
EAN/GTIN
4008190172114
Elnummer
1267262
Leverandørens varenummer
3014030352
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...16 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
G-skinne
Farge:
Gul
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
18 mm
Dybde:
58 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


