Utgått

Weidmueller - SAK 35N KRG - 3014055062

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAK 35N KRG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190168674

Elnummer

1267265

Leverandørens varenummer

3014055062

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Merkestrøm In:

125 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

G-skinne

Farge:

Gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

4...50 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

16 mm

Dybde:

58 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig