Weidmueller - SAK 70 KRG - 3014034082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAK
EAN/GTIN
4008190080754
Elnummer
1267272
Leverandørens varenummer
3014034082
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
G-skinne
Farge:
Gul
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...70 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
22 mm
Dybde:
75 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


