Weidmueller - SAK 95 N - 3014055052

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAK 95 N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...95 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...95 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²

  • Merkestrøm In - 232 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190077389

Elnummer

1268341

Leverandørens varenummer

3014055052

Typebeskrivelse

1268341

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

16...95 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

10...95 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...16 mm²

Merkestrøm In:

232 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

G-skinne

Farge:

Gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...120 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

28 mm

Dybde:

87,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei