Weidmueller - SAKG 40/III KRG - 3018028692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...95 mm²
Merkestrøm In - 232 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190137847
Elnummer
1267337
Leverandørens varenummer
3018028692
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...95 mm²
Merkestrøm In:
232 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
G-skinne
Farge:
Beige
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Bredde:
40 mm
Dybde:
100 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


