Weidmueller - SAKG 46/II KRG - 3018018532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 309 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Bolttilkobling
Antall etasjer - 1
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190125257
Elnummer
1267343
Leverandørens varenummer
3018018532
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Merkestrøm In:
309 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
G-skinne
Farge:
Gul
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
46 mm
Dybde:
106 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


