Weidmueller - SAKG 70 KRG - 3018015042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...16 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190126841
Elnummer
1267361
Leverandørens varenummer
3018015042
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...16 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
G-skinne
Farge:
Gul
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
32 mm
Dybde:
84 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


