Weidmueller - SCHT 5 S - 3035163193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 9,5 mm
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190206680
Elnummer
1269902
Leverandørens varenummer
3035163193
Typebeskrivelse
Tilbehør
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
9,5 mm
Farge:
Beige
Rekkeklemmemerking, Lengde: 44.5, Bredde: 9.5, Materiale: Polyamide 66, Material Farge: Beige, Skrifttype: Nøytral NB! Skilt og dekkplater selges separat.
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


