Weidmueller - SD 04X2,5X75 - 3215900903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Total lengde - 180 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248266944
Elnummer
8817460
Leverandørens varenummer
3215900903
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Total lengde:
180 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
75 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei


