Weidmueller - SFX 11x60mm Gul kabelmerker til MultiMark, rull a 1000 - 3025200540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 0...0 mm
Kabeldiameter - 7...7 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390209
Elnummer
1276260
Leverandørens varenummer
3025200540
Typebeskrivelse
SFX 11/60 MM GE
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
0...0 mm
Kabeldiameter:
7...7 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
13 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


