Weidmueller - SFX 11x60mm Hvit kabelmerker til MultiMark, rull a 1000 - 3025200534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Kabeldiameter - 7...7 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 13 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390063
Elnummer
1276261
Leverandørens varenummer
3025200534
Typebeskrivelse
SFX 11/60 MM WS
Modell / utførelse:
Etikett
Kabeldiameter:
7...7 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
13 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Monteringsmetode:
Andre


