Weidmueller - SFX 30x60mm Hvit kabelmerker til MultiMark, rull a 300 - 3025200536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Kabeldiameter - 7...7 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 32 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390131
Elnummer
1276263
Leverandørens varenummer
3025200536
Typebeskrivelse
SFX 30/60 MM WS
Modell / utførelse:
Etikett
Kabeldiameter:
7...7 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
32 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Monteringsmetode:
Andre


