Weidmueller - SFX 9x24mm Gul kabelmerker til MultiMark, rull a 1000 - 3025200538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Kabeldiameter - 7...7 mm
Lengde - 26 mm
Bredde - 15 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
EAN/GTIN
4050118390308
Elnummer
1276264
Leverandørens varenummer
3025200538
Typebeskrivelse
SFX 9/24 MM GE
Modell / utførelse:
Etikett
Kabeldiameter:
7...7 mm
Lengde:
26 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Halogenfrie, lavforurensende markører for ledninger og kabler. Festes med kabelbindere.


