Weidmueller - SKILTHOLDER SCHT7/SAK NR.051796 - 0517960000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 8 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190001742
Elnummer
1267596
Leverandørens varenummer
0517960000
Typebeskrivelse
SCHT 7
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
8 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 39.3, Bredde: 8, Materiale: Polyamide 66, Material Farge: hvit, Skrifttype: Nøytral
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


