Weidmueller - SKJERMTILKOBLING KLBU 10-20 FOR JORDING SKJERM WEIDMULLER - 1600490000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 20...20 mm
Monteringsmetode - Samleskinne
Type strømtilkobling - Fjærkobling
Bredde - 24 mm
Høyde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190151874
Elnummer
1269080
Leverandørens varenummer
1600490000
Typebeskrivelse
KLBUE 10-20
Tillatt kabeldiameter:
20...20 mm
Monteringsmetode:
Samleskinne
Type strømtilkobling:
Fjærkobling
Bredde:
24 mm
Høyde:
26 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


