Weidmueller - SKJØTEHYLSE 6MM2/26 - 3210920051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Kort
Farge på isolering - Gul
Spenningsområde - Til 230/380 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248410354
Elnummer
2020153
Leverandørens varenummer
3210920051
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Kort
Farge på isolering:
Gul
Spenningsområde:
Til 230/380 V
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Slagstykke
Antall avgreninger:
2