Weidmueller - Skrutrekker 0,8X4,0X100 - 3215900834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 4 mm
Tykkelse på klinge - 0,8 mm
Total lengde - 210 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
EAN/GTIN
4032248056293
Elnummer
8817406
Leverandørens varenummer
3215900834
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Klingebredde:
4 mm
Tykkelse på klinge:
0,8 mm
Total lengde:
210 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
100 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei


