Weidmueller - Skrutrekker SD 0,5X3,0X80 - 3215900832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 185 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248056262
Elnummer
8817404
Leverandørens varenummer
3215900832
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Klingebredde:
3 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
185 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
80 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei


