Weidmueller - Skrutrekker SD 1,0X5,5X125 - 3215900835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 261 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248056316
Elnummer
8817407
Leverandørens varenummer
3215900835
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
261 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
150 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei


