Weidmueller - Skrutrekker SDI 0,5X3,0X100 - 3215900838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 205 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248056347
Elnummer
8817409
Leverandørens varenummer
3215900838
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Klingebredde:
3 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
205 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
100 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Buet klinge:
nei
VDE isolert skrutrekker med tverrspor for arbeid med spenningssatte deler, 1000 V AC og 1500 V DC.- SDI DIN 7437, ISO 2380/2, i henhold til DIN 5264, ISO 2380/1- Sikkerhetstestet individuellt GS- Mykt grepMål: 0.5 x 3.0 x 100 mm


