Weidmueller - Skrutrekker SDI 1,2X6,5X150 - 3215900842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 6,5 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 270 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248056385
Elnummer
8817413
Leverandørens varenummer
3215900842
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Klingebredde:
6,5 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
270 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
150 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Buet klinge:
nei


