Weidmueller - Skrutrekker SDIK STR.0 1000V - 3215900856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248056552
Elnummer
8817426
Leverandørens varenummer
3215900856
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
165 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
VDE isolert stjernetrekker for arbeid med spenningssatte deler, 1000 V AC og 1500 V DC.- Type Philips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, i henhold til DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH- Sikkerhetstestet individuellt GS- Mykt grep- Str. 0Lengde (uten skaft): 60 mm


