Weidmueller - Skrutrekker SDIK STR.2 1000V - 3215900858

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - Skrutrekker SDIK STR.2 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248056576

Elnummer

8817428

Leverandørens varenummer

3215900858

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

220 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

VDE isolert stjernetrekker for arbeid med spenningssatte deler, 1000 V AC og 1500 V DC.- Type Philips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, i henhold til DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH- Sikkerhetstestet individuellt GS- Mykt grep- Str. 2Lengde (uten skaft): 100 mm