Weidmueller - Skrutrekker SDK PH.1/80 - 3215900848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248056477
Elnummer
8817419
Leverandørens varenummer
3215900848
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
190 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Uisolert stjernetrekker Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, i henhold til DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH.- Topp chrom- Mykt grepMål: 80 mm


