Weidmueller - Skrutrekker SDK PH.2/100 - 3215900849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248056484
Elnummer
8817420
Leverandørens varenummer
3215900849
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
220 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


