Weidmueller - SKRUTREKKER SDP PZ.1/80 - 3215900853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 191 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248056521
Elnummer
8817461
Leverandørens varenummer
3215900853
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
191 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


