Weidmueller - SKRUTREKKER SDP PZ.2/100 - 3215900854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248056538
Elnummer
8817463
Leverandørens varenummer
3215900854
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
220 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Gnistfattig utførelse:
Ja
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Uisolert stjernetrekker Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, i henhold til DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ.- Topp chrom- Mykt grepMål: 100 mm


