Weidmueller - SM 27/12,5 MM GE - 3025200651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Gul
Lengde - 12,5 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391428
Elnummer
1276270
Leverandørens varenummer
3025200651
Typebeskrivelse
1276270
Selvklebende:
nei
Farge:
Gul
Lengde:
12,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
12,5 mm
SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 12,5x27mm Gul, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


