Weidmueller - SM 27/18-22 MM RT - 3025200590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Rød
Lengde - 47,75 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390971
Elnummer
1276285
Leverandørens varenummer
3025200590
Typebeskrivelse
1276285
Selvklebende:
nei
Farge:
Rød
Lengde:
47,75 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
47,75 mm
SM brytermerker til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 18x27mm - 22mm hull. Rød, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


