Weidmueller - SM 27/8 MM GN - 3025200649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Grønn
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391305
Elnummer
1276292
Leverandørens varenummer
3025200649
Typebeskrivelse
1276292
Selvklebende:
nei
Farge:
Grønn
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 8x27mm Grønn, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


