Weidmueller - SM brytermerker til MultiMark. 18x27mm - 22mm hull, Hvit, rull a 1000 - 3025200584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Hvit
Lengde - 47,75 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391138
Elnummer
1276287
Leverandørens varenummer
3025200584
Typebeskrivelse
SM 27/18-22 MM WS
Selvklebende:
nei
Farge:
Hvit
Lengde:
47,75 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
47,75 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.
ProduktbladPDF


